未晒フードカップ浅型用蓋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 44044439 品番 浅型 500/750/1000ml用
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥933
販売価格(税別)
848

未晒フードカップ浅型用PET蓋です。

仕様オーブン不可 適合本体紙製食品容器「未晒フードカップ浅500mL」/「同750mL」/「同1000mL」共用 材質バイオPET 透明 口径(Φmm)150 耐熱温度(℃)60 電子レンジ× 商品タイプ
注意
※食品の長期保存には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
ケータリングでの使用
水野産業 様 (飲食業)

しっかりとした密閉ができ大満足です。
多くのメニューを携わりますが、バケットと本商品の相性が良くたくさんのメニューに活用でき有難いです。

改善点ではないですが、蓋に空気穴があるタイプもあれば更に使用できる幅が増えると感じました。

対象商品:
44044448
2024-09-11
用途:
イベント出店時のお弁当用のふたに
サービス業

お弁当の中身が見やすいクリアのふたで
中身を確認してもらいやすくよいです

対象商品:
45037948
2022-10-19
用途:
ランチボックス
飲食業

少し高さのえる蓋なので、中のものが潰れづらく実際の容量よりも余裕をもって詰まることができるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする