空調服長袖ブルゾン 54020 (服のみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44044526 品番 54020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

精悍でアクティブ。男の仕事に華を添えるワークウェア55500のデザインをベースにした空調服。
制電糸入りの機能派の一着。

ネービー サイズLL セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル65、綿35 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)61 着丈(cm)68 機能野帳対応、帯電防止素材使用 アズワン品番64-2327-17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする