曜日別特売
50-75 バイオマスレジ袋 バイオビッグハンド HEIKO 44044719

50-75 バイオマスレジ袋 バイオビッグハンド HEIKO 44044719
50-75 バイオマスレジ袋 バイオビッグハンド HEIKO 44044719
50-75 バイオマスレジ袋 バイオビッグハンド HEIKO 44044719
50-75 バイオマスレジ袋 バイオビッグハンド HEIKO 44044719

バイオマスレジ袋 バイオビッグハンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)500(全体850)
高さ(mm)750
内容量1パック(50枚)注文コード44044719品番50-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,150

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。ゆったり、たっぷりのビッグサイズ。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

幅(mm)500(全体850)高さ(mm)750マチ(mm)350材質HDPE+バイオマス25%ナチュラル原反厚さ(mm)0.022ナチュラル適合規格食品衛生法規格基準適合商品印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。エンボス加工表面エンボス加工あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする