レジ袋 LDハンドハイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 44044746 品番 15-65
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

フィルム材質が厚み0.05mmのレジ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。【印字内容】この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。

幅(mm)150(全体250) 高さ(mm)650 種別表記入り 材質LDPE 厚さ(mm)0.05 透明 印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。 マチ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする