レジ袋 LDハンドハイパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)260(全体400) 注文コード44044755 品番26-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

フィルム材質が厚み0.05mmのレジ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。【印字内容】この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。

幅(mm)260(全体400) 高さ(mm)500 種別表記入り 材質LDPE 厚さ(mm)0.05 透明 印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。 マチ(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする