空調服半袖ブルゾン 54040 (服のみ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44045007 品番 54040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

ワーカーのプライドに響くクールな一着。
綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了する56000のデザインをベースにした空調服

ネービー サイズL セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル65、綿35 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)25 着丈(cm)63 機能野帳対応、帯電防止素材使用 アズワン品番64-2327-65 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
鉄工作業
製造業

厚めの生地でしっかりした空調服です。そのためファンも16V以上の強力なものでないと効きが悪いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする