段ボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 宅配サイズ100サイズ 注文コード44045087 品番B4用-320 4mm厚
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は宅配サイズ・外寸法・高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

一般的な厚み5mm厚ダンボールより20%薄く、在庫スペースの削減が可能。多用途にお使いいただけます。

宅配サイズ100サイズ 3辺合計(cm)99.2 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)383×273×336 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×265×320 底面サイズB4 フルートC 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)4 クラフト 入数(枚)10 内寸奥行(mm)375 内寸幅(mm)265 外寸法・幅(mm)273 外寸法・高さ(mm)336 外寸法・奥行(mm)383 内寸高さ(mm)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする