HEIKO
HEIKOの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
HEIKOの ダンボール箱
段ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
宅配サイズ
120サイズ
注文コード
44045105
品番
A3用-240 4mm厚
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
宅配サイズ・外寸法・高さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な厚み5mm厚ダンボールより20%薄く、在庫スペースの削減が可能。多用途にお使いいただけます。
宅配サイズ
120サイズ
3辺合計(cm)
103.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
458×323×256
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
450×315×240
底面サイズ
A3
フルート
C
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
4
色
クラフト
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
450
内寸幅(mm)
315
外寸法・幅(mm)
323
外寸法・高さ(mm)
256
外寸法・奥行(mm)
458
内寸高さ(mm)
240