HEIKO
HEIKOの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
HEIKOの ダンボール箱
段ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
宅配サイズ
120サイズ
注文コード
44045130
品番
B3用-240 4mm厚
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
宅配サイズ・外寸法・高さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な厚み5mm厚ダンボールより20%薄く、在庫スペースの削減が可能。多用途にお使いいただけます。
宅配サイズ
120サイズ
3辺合計(cm)
118.2
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
538×388×256
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
530×380×240
フルート
C
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
4
色
クラフト
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
530
内寸幅(mm)
380
外寸法・幅(mm)
388
外寸法・高さ(mm)
256
外寸法・奥行(mm)
538
内寸高さ(mm)
240