段ボール

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚) 注文コード 44045175 品番 A5用-180 スリム
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。

宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)59.2 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)243×163×186 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×160×180 底面サイズA5 フルートE 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)1.5 クラフト 入数(枚)20 内寸奥行(mm)240 内寸幅(mm)160 外寸法・幅(mm)163 外寸法・高さ(mm)186 外寸法・奥行(mm)243 内寸高さ(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
梱包、発送用品
卸売・小売業

深さがあって60サイズのダンボールはなかなかないので助かります。丈夫さも充分、お値段もとても良心的だと思う。リピートします。

2025-10-16
用途:
オンラインストア発送時の梱包
製造業

しっかり厚めのボール紙というような素材感ですが、軽いものを入れるには強度も充分です。外側も内側も綺麗な白無地、箱を開けた時の印象も明るく、リピートして使っています。白無地タイプも、もう少しサイズにバリエーションがあると嬉しいです。

2025-06-04
用途:
製品の出荷梱包
株式会社佐々木設計 様 (製造業)

小さくて細かい商品を送るのには最適でした。また、リピートします。

2025-05-16
用途:
サンプルを送付する際の梱包
その他業種

サイズ感が程よく使いやすいです。他のサイズもあるのでいろいろな用途に使えます。

2025-04-30
用途:
仕事用
医療・福祉・介護関連業

在庫が無くなると定期的に購入しています。
いくつかのサイズを在庫し、小さなものにはこのサイズがちょうど良いです。

対象商品:
44045157
2024-02-29
用途:
商品の梱包
製造業

商品の発送の際の梱包に使用しています。
価格が安いにも関わらず安っぽさはなく、割と高額の商品を扱っているので助かっています。
サイズも色々取り揃えられているのも助かります。
商品サイズに合わせて梱包しています。
商品サイズや数量によって梱包材が違うと我が社としての統一感を演出できませんが、サイズが揃うことで梱包材から得られる弊社への印象も統一できるのもサイズ違いが揃うことの良さだと思います。
なんの不満もないため今後も使用を継続する考えでいます。

対象商品:
44045297
2024-02-13
用途:
商品の梱包
デザインルーム Go to 様 (サービス業)

中に入れる商品のイメージ上、白い箱を使用しています。
従来使用していたサイズのままスリムになったことで、在庫のスペースが小さくなり、ありがたいです。
大きなサイズの箱にも、白があって欲しい。

対象商品:
44045236
2024-02-22
用途:
配送
卸売・小売業

63cmで80サイズ対応の表記は紛らわしいと思います。79cmで80cmサイズ対応の方が買う側が間違いにくいのでは?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする