空調服長袖ジャケット 54050 (服のみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44045253 品番 54050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,788
販売価格(税別)
7,080

光沢感のあるカモフラ柄とデニム柄をプリントしたカジュアルテイスト空調服

インディゴ サイズ5L セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別長袖ジャケット 胸囲(cm)132 着丈(cm)75 機能野帳対応 裄丈(cm)93 アズワン品番64-2327-90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする