手提げ紙袋 Pスムースバッグ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 44045559 品番 22-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

樹脂製の接着剤で手紐を取り付けた手提げ紙袋です。紐の結び目がなくすっきりし、物の出し入れがスムースで、ストックする際にかさばらないメリットがあります。

材質未晒クラフト紙100g 幅(mm)220 未晒無地 高さ(mm)200 マチ(mm)220 手紐紙紐3本撚り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44045559
2025-05-30
用途:
贈答用ケーキ販売
おうちごはん千と泊 様 (飲食業)

しっかりした作りとなっていて良いです。
このサイズを100均一で購入していましたが無くなりました。
値段的には少しだけ割高になりましたが、いつでも買えるので安心です。

対象商品:
44045586
2025-05-20
用途:
プレゼントの箱を入れる
がんぐのマルミ 様 (製造業)

サイズもぴったりでしたし、紐が太めなのが好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする