手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 44045647 品番 S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

上品で穏やかな柄が魅力的な和風柄の手提げ袋です。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースに優しい平紐タイプです。

材質晒クラフト紙80g 幅(mm)220 鮫小紋 高さ(mm)255 マチ(mm)130 手紐平紐白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする