HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
44045656
品番
E判
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
上品で穏やかな柄が魅力的な和風柄の手提げ袋です。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースに優しい平紐タイプです。
材質
晒クラフト紙100g
幅(mm)
260
色
鮫小紋
高さ(mm)
260
マチ(mm)
160
手紐
平紐白