HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 25チャームバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
44045665
品番
3才
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
再生紙を使用した環境に優しい手提げ紙袋です。
材質
Sライナー120g
幅(mm)
320
高さ(mm)
310
種類
エコライナー
マチ(mm)
115
手紐
丸紐未晒