手提げ紙袋 25チャームバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)320 注文コード44045674 品番3才
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

再生紙を使用した環境に優しい手提げ紙袋です。

材質Sライナー120g 幅(mm)320 高さ(mm)310 種類エコライナーアース マチ(mm)115 手紐丸紐未晒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする