HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 25チャームバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
240
注文コード
44045717
品番
24-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
再生紙を使用した環境に優しい手提げ紙袋です。
材質
Sライナー120g
幅(mm)
240
高さ(mm)
240
種類
エコライナーアース
マチ(mm)
170
手紐
丸紐未晒