HEIKO
HEIKOの イベント・ノベルティ・行楽用品
HEIKOの くじ・抽選
三角くじ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1050枚)
注文コード
44046040
品番
貼り加工済セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
1000枚は内側が白いまま貼り加工済で、はずれ用として。 平判の50枚は当たり用などご自由にご利用ください。
セット内容
1000枚(加工済)+50枚(平判)
材質
上質紙
色
小槌
寸法(縦×横)(mm)
95×95