自重堂
空調服長袖ブルゾン 74020 (服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
シルバー
ネービー
シルバー
ロイヤルブルー
シックブラック
キャメル
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44046145
品番
74020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能なウェア75300のデザインをベースにした空調服
色
シルバー
サイズ
L
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
66
機能
野帳対応
アズワン品番
64-2328-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。