紙製保冷角底袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 44046164 品番 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

冷蔵商品のテイクアウトに!内側アルミフィルム加工し紙袋に保冷機能をプラス。

材質晒クラフト紙70g/VM-PET#12 寸法(幅W×高さH)(mm)130×240 マチ(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
持ち帰り時に使用
飲食業

冷凍商品を持ち帰りの際に使用。
袋にスタンプを押すので、外側は普通の紙、内側はアルミになっているので
重宝しています。

2025-07-07
用途:
冷凍のスィーツの持ち帰り用です
株式会社森山 様 (サービス業)

しっかりした紙袋で安心して冷凍スィーツをいれることができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする