HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
窓付き角底袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
44046234
品番
S1F 内側ラミネート
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな窓付袋です。ハンコやシール等でのアレンジが映えます。窓越しに中身が見えます。内側は全面にラミネートされており、マチがしっかりしています。お菓子や小さめギフトにお勧めです。
材質
晒クラフト紙50g+PPラミネート
色
白無地
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×175
窓寸法(幅×高さ)(mm)
90×61
マチ(mm)
65