74020 空調服長袖ブルゾン 74020 (服のみ) 自重堂 44046249

74020 空調服長袖ブルゾン 74020 (服のみ) 自重堂 44046249
74020 空調服長袖ブルゾン 74020 (服のみ) 自重堂 44046249
74020 空調服長袖ブルゾン 74020 (服のみ) 自重堂 44046249

空調服長袖ブルゾン 74020 (服のみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズEL
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード44046249品番74020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能なウェア75300のデザインをベースにした空調服

ロイヤルブルーサイズELセット内容服のみ混率(%)ポリエステル65、綿35種別長袖ブルゾン胸囲(cm)126肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)70機能野帳対応アズワン品番64-2328-90RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする