宅配袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 44046390 品番 ベロ無し LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ベロと封かんシールを省いた安価な宅配袋です。

材質未晒クラフト紙120g 幅(mm)320 未晒無地 サイズLL 高さ(mm)490 適合サイズB4 マチ(mm)115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44046374
2024-03-28
用途:
宅配便荷物の梱包
卸売・小売業

正直ずっと、あのベロの部分が邪魔でした。梱包するものによっては、あの部分を切っていました。
私にとってはとても理想的な袋でした。
袋自体の紙も厚さもありしっかりした作りなので、きっと荷物を守ってくれるでしょう。
とても使い勝手のいい大きさです。

1人が参考にしています
対象商品:
44046365
2024-03-28
用途:
商品の梱包
卸売・小売業

正直ずっと、あの糊の部分が邪魔でした。梱包するものによっては、あの部分を切っていました。
私にとってはとても理想的な袋でした。
袋自体の紙も厚さもありしっかりした作りなので、きっと荷物を守ってくれるでしょう。
とても使い勝手のいい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする