HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの カップホルダー
Dカップホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
44046469
品番
4ケ用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質を段ボールからカード紙に変更することで価格を下げ、お買い求め頂きやすくなりました。
口径70mm。4個用。
中央のミシン目をカットして2個用としても使用できます。
用途
みそ汁やスープカップ、デザートカップなどのテイクアウト用に便利。
材質
カード紙310g
寸法(mm)
190×170×高35
色
ホワイト
穴径(Φmm)
約70
注意
※カップにより、適合しない場合がございます。