食品箱 ネオクラフト コンパクトボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 44046706 品番 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。組立式の商品で、コンパクトに折りたたまれているので保管スペースを取りません。
電子レンジ使用可、オーブン使用不可

用途焼売、餃子などのお持ち帰りに便利です。 材質未晒クラフト+内側PBTラミネート加工 寸法(mm)140×80×高40 サイズS
注意
※食品の長期保存には適しません。
※オーブン使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする