中 4~5個用 手提ケーキ箱 SWAN 44046819

中 4~5個用 手提ケーキ箱 SWAN 44046819
中 4~5個用 手提ケーキ箱 SWAN 44046819
中 4~5個用 手提ケーキ箱 SWAN 44046819

手提ケーキ箱

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)120×180×90+50
内容量1パック(25枚)注文コード44046819品番中 4~5個用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

スタンダードタイプのキャリーケースです。底の組み立てはワンタッチで出来ます。季節を問わずご利用頂けます。

材質カード紙350g寸法(mm)120×180×90+50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44046837
2025-06-22
用途: テイクアウト
飲食業

持ち手の片方が切り込みが浅く、指で押さえながら慎重に開けないと破ける。今後も注文したいので改善お願いします。

2025-08-07
用途: テイクアウト用
コーヒー&レストラン信濃飲食業

コスパ良く、しっかりしていてとても使いやすいです。
サイズもバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする