空調服長袖ブルゾン 74050 (服のみ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44047143 品番 74050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

スプリットファスナーが際立つ空調服ブルゾン。
現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます

シルバー サイズEL セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)63 着丈(cm)73 機能撥水加工、野帳対応 アズワン品番64-2329-81 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする