自重堂
空調服長袖ブルゾン 74050 (服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ブラック
シルバー
ブラック
シルバーカモフラ
ブラックカモフラ
シルバーXブラック
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44047213
品番
74050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
スプリットファスナーが際立つ空調服ブルゾン。
現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます
色
ブラック
サイズ
EL
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
73
機能
撥水加工、野帳対応
アズワン品番
64-2329-88
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。