HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
エコランチボックス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
44047336
品番
6仕切
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
本体・フタは一体型で仕切り付きです。電子レンジ使用可。
材質
未晒クラフト紙+内側PPコーディング
寸法(mm)
上辺:231×154、底辺:209×132
色
クラフト
高さ(mm)
45