HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
エコランチボックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
寸法(mm)
上辺:231×154、底辺:209×132
注文コード
44047379
品番
6仕切
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体・フタは一体型で仕切り付きです。電子レンジ使用可。
材質
晒クラフト紙320g+内側PPコーディング
寸法(mm)
上辺:231×154、底辺:209×132
色
ホワイト
高さ(mm)
45