シモジマ
シモジマの ラップ・消耗品・食品包材
シモジマの 食品容器
シモジマの ボックス
食品容器 BakeQ ベイクック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
44047406
品番
96Φ 180CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
電子レンジ使用可、オーブン使用可
材質
C-PET/ポリエチレンテレフタレート
色
茶
容量(mL)
180
外寸(mm)
口径Φ96×高さ35
耐熱温度(℃)
220
商品タイプ
本体