シモジマ
シモジマの ラップ・消耗品・食品包材
シモジマの 食品容器
シモジマの ボックス
食品容器 BakeQ ベイクック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
44047424
品番
オーバルロースター500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
電子レンジ使用可、オーブン使用可
材質
C-PET/ポリエチレンテレフタレート
色
茶
容量(mL)
500
外寸(mm)
203×143×高さ31
耐熱温度(℃)
220
商品タイプ
本体