HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの フードカップ
晒フードカップ中型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
44047458
品番
630ml 142口径
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
清潔感のある白いペーパーカップです。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。別売りで透明蓋があります。
用途
スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。
仕様
電子レンジOK、オーブン使用不可
材質
晒クラフト紙+PPコーティング
容量(mL)
約630
高さ(mm)
65
口径(Φmm)
142
底径(Φmm)
120
商品タイプ
本体
注意
※食品の長期保存には適しません。