HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの フードカップ
晒フードカップ中型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
容量(mL)
約850
注文コード
44047467
品番
850ml 142口径
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
清潔感のある白いペーパーカップです。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。別売りで透明蓋があります。
用途
スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。
仕様
電子レンジOK、オーブン使用不可
材質
晒クラフト紙+PPコーティング
容量(mL)
約850
高さ(mm)
85
口径(Φmm)
142
底径(Φmm)
113
商品タイプ
本体
注意
※食品の長期保存には適しません。