晒フードカップ中型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 容量(mL)約1000 注文コード44047476 品番1000ml 142口径
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

清潔感のある白いペーパーカップです。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。別売りで透明蓋があります。

用途スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。 仕様電子レンジOK、オーブン使用不可 材質晒クラフト紙+PPコーティング 容量(mL)約1000 高さ(mm)102 口径(Φmm)142 底径(Φmm)105 商品タイプ本体
注意
※食品の長期保存には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする