HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの フードカップ
未晒フードカップ中型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
44047485
品番
480ml 115口径
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップです。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。別売で未晒フードカップがあります。
用途
スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。
材質
未晒クラフト紙+PEコーティング
容量(mL)
480
高さ(mm)
75
口径(Φmm)
115
底径(Φmm)
88
商品タイプ
本体
適合フタ
未晒フードカップ平蓋115口径用
注意
※食品の長期保存には適しません。
※電子レンジ・オーブン使用不可