空調服ベスト 74060 (服のみ)

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44047493 品番 74060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト。
現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます

シルバー サイズEL セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 胸囲(cm)120 肩幅(cm)49 袖丈(cm)71 機能撥水加工、野帳対応 アズワン品番64-2330-17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
夏季の草刈りで、刈払機ショルダーの上から着る予定
農・林・水産業

マキタのファンユニットと同時買いで装着してみた。ファン取付穴はかなり
シビアな内径で作られている模様。ファンを孔へ通す時かなり力を要した。
それだけに脱落は無いと思う。

対象商品:
44047484
2024-08-15
用途:
植栽剪定
株式会社水野本社 様 (農・林・水産業)

長袖や半袖を使用していた時より快適です。インナーは発汗性のよい長そでを着用しています。

対象商品:
44047615
2021-11-04
用途:
植木剪定
サービス業

襟が白いので くそ熱い作業後汚れが目立ち洗濯回数が大変

対象商品:
44047509
2020-09-11
用途:
現場作業時
忰田塗装 様

洗い替え用に購入、ワンサイズ大き目を購入したつもりでしたが
首回りが小さすぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする