HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの フードカップ
未晒フードカップ中型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
44047510
品番
850ml 142口径
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップです。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。別売で未晒フードカップがあります。
用途
スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。
材質
未晒クラフト紙+PEコーティング
容量(mL)
850
高さ(mm)
85
口径(Φmm)
142
底径(Φmm)
113
商品タイプ
本体
適合フタ
未晒フードカップ平蓋142口径用
注意
※食品の長期保存には適しません。
※電子レンジ・オーブン使用不可