HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの フードカップ
晒フードカップ浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
44047546
品番
500ml 150口径
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
清潔感のある白いペーパーカップです。アウトドアやホームパーティー等にもおすすめです。別売で透明蓋があります。食品衛生法規格基準適合商品です。
用途
サラダやお惣菜などなどのテイクアウト用として。
材質
晒クラフト紙+PPコーティング
容量(mL)
500
高さ(mm)
45
口径(Φmm)
150
底径(Φmm)
128
注意
※食品の長期保存には適しません。