HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの フードカップ
晒フードカップ浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
44047580
品番
1100ml 165口径
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
清潔感のある白いペーパーカップです。アウトドアやホームパーティー等にもおすすめです。別売で透明蓋があります。食品衛生法規格基準適合商品です。
用途
サラダやお惣菜などなどのテイクアウト用として。
材質
晒クラフト紙+PPコーティング
容量(mL)
1100
高さ(mm)
65
口径(Φmm)
165
底径(Φmm)
144
注意
※食品の長期保存には適しません。