HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの フードカップ
未晒・晒フードカップ長角
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
容量(mL)
650
材質
晒クラフト紙+PPコーティング
注文コード
44047607
品番
本体 長角 650ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
容量・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法規格基準適合商品です。
仕様
電子レンジOK、オーブン使用不可
材質
晒クラフト紙+PPコーティング
寸法(mm)
天面172×120×高51
色
晒
容量(mL)
650
商品タイプ
本体
注意
※食品の長期保存には適しません。