緩衝材 ペーパークッション

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 寸法(幅W×長さL)(mm)80×200 注文コード44047790 品番80×200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。
あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。
網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。
使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。

材質クラフト紙 寸法(幅W×長さL)(mm)80×200 主な用途4合びん(720mL)、ワイン、ポン酢、麺つゆ、お酢などに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-29
用途:
商品のラッピング
卸売・小売業

エコでたいへん気に入っています
お客様からの評判もよく、今後も利用させていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする