透明PPカップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 材質PP メーカー商品コード004527111 注文コード44048289 品番004527111
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は材質・メーカー商品コードなど4種類から選べます 他の種類を見る

タピオカドリンクなどにぴったりの樽型のクリアカップです。
ポリプロピレン製でPET商品と比べて耐熱性が高いので、蓋代わりのフィルムシールに対応できます。
食品衛生法規格基準適合商品です。

材質PP 透明 高さ(mm)82 タイプU底 適合規格食品衛生法 口径(Φmm)95 容量(満杯)(mL)約400 耐熱温度(℃)120 容量(オンス)12 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)95×49×82 耐冷温度(℃)-20 底径(Φmm)49 入数50 寸法(口径Φ×高さH)(mm)95×82 メーカー商品コード004527111 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-27
用途:
デザートのテイクアウト用に使っています。
su-produce株式会社 様 (飲食業)

ほどよい大きさと底がU型なのでスプーンですくい易く、とても使いやすいです!今後もずっと使います。

対象商品:
44048316
2025-07-22
用途:
ドリンク販売
ピッツァエイト 様 (飲食業)

変形しているのがたまにある。
時々ゆるくてしまらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする