空調服長袖ブルゾン 74080 (服のみ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44048306 品番 74080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。
あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びません

ネービー サイズL セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)66 機能撥水加工、野帳対応 アズワン品番64-2330-98 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44048376
2022-08-05
用途:
草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての使用です。袖のボタンが2つ有るのは良いです。快適に作業出来ます。汚れもつき難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする