BMターゲット
BMターゲットの ラップ・消耗品・食品包材
BMターゲットの 紙皿・ドリンク関連商品
BMターゲットの 紙コップ
断熱二重カップ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(40個)
注文コード
44048386
品番
4533073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
パルプ紙の二層構造で、断熱性・保冷性を高めた、ダンボールスリーブ要らずのカップです。
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
色
白
容量
約120
高さ(mm)
60
口径(Φmm)
60
容量(オンス)
4
底径(Φmm)
45
入数
40
メーカー商品コード
004533073
商品タイプ
本体