BMターゲット
BMターゲットの ラップ・消耗品・食品包材
BMターゲットの 紙皿・ドリンク関連商品
BMターゲットの 紙コップ
断熱二重カップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
容量
約180
容量(オンス)
6
注文コード
44048395
品番
4533074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
パルプ紙の二層構造で、断熱性・保冷性を高めた、ダンボールスリーブ要らずのカップです。
適合
80口径蓋
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
色
白
容量
約180
高さ(mm)
79
口径(Φmm)
80
容量(オンス)
6
底径(Φmm)
53
入数
25
メーカー商品コード
004533074
商品タイプ
本体
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44048395
4533074
69439950
004537053
二重断熱カップ
HEIKO
1パック(25個)
¥
359
税込
¥
395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)