BMターゲット
BMターゲットの ラップ・消耗品・食品包材
BMターゲットの 紙皿・ドリンク関連商品
BMターゲットの 紙コップ
断熱二重カップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
容量
約300
容量(オンス)
10
注文コード
44048404
品番
4533076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
パルプ紙の二層構造で、断熱性・保冷性を高めた、ダンボールスリーブ要らずのカップです。
適合
90口径蓋
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
色
白
容量
約300
高さ(mm)
90
口径(Φmm)
90
容量(オンス)
10
底径(Φmm)
58
入数
25
メーカー商品コード
004533076
商品タイプ
本体