紙コップ バガス二重カップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 44048447 品番 10オンス 90mm口径
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

バガスとはサトウキビを搾った後の不要部分を原料としており、非木材紙ですので森林伐採をすることない究極のエコロジー素材です。
更に紙カップは通常漏れなくする為に、石油由来のコーティングを内側にしますが、そのコーティングをでんぷん由来の植物性コートにすることにより、カップの生分解性を実現しました。

材質バガス 容量(mL)約300 高さ(mm)86 口径(Φmm)90 容量(オンス)10 底径(Φmm)60 入数25個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする