ペーパーカップ アイス・ホット兼用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 容量(満杯)(mL)約295 容量(オンス)8 注文コード44048526 品番004535935
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は容量・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

アイス・ホット兼用の紙コップです。両面PEコーティング加工で結露に強いので、特にコールドドリンクにおすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。

適合80口径蓋 材質晒クラフト紙+両面PEコーティング ライトグレー 高さ(mm)92 穴径(Φmm)17 適合規格食品衛生法規格基準 口径(Φmm)80 容量(満杯)(mL)約295 容量(オンス)8 底径(Φmm)57 入数50 メーカー商品コード004535935 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
飲料用
へアーズ・レイ 様 (サービス業)

屋外での飲料用のため購入しました。持つところが長いので、こぼれにくいと期待しています。まだ未使用なので強度については分かりません。コスパが良さそうなのでそれが購入の決め手です。

対象商品:
44048578
2023-09-20
用途:
パーティ
その他業種

満水容量440mlと書いてあるが実際にはすり切れまで入れても380ml程度。
商品パッケージのにも440mlと書いてあるが、中身のカップは明らかにサイズ違い。
詐欺的商品です。

1人が参考にしています
2022-02-09
用途:
お店で使用
製造業

全部ではありませんが、底から漏れます。
大量に購入しましたがお客様に出せず残念です。返品したいですがお店のロゴシールを貼ったので返品出来ず残念です。
おすすめは出来ません。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする