自重堂
空調服半袖ブルゾン 74090 (服のみ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ネービー
ネービー
シルバー
アースグリーン
シックブラック
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44048613
品番
74090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。
あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びません
色
ネービー
サイズ
4L
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
72
機能
撥水加工、野帳対応
アズワン品番
64-2331-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。